品番 : EA207RT-3
品名 : 15mm スクレーパー(セラミックブレード凹面付)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | CR2300 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 15mm | 刃厚 | 1.7mm |
| 全長 | 175mm | 刃先角度 | 90° |
| プラスチックや柔らかい金属の曲面、小さな突起部のバリ取りに最適 | |||
| ミニセラカットハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207RT-13 : [EA207RT-3用] ブレード |
ウェブカタログ画像
拡大
