詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207U

品名 : 130mm スクレーパー

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 SC1000
刃幅 7mm 刃先角度 60°
軸長 30mm ハンドル長 130mm
全長 168mm 付属刃 EA207U-1(1本)
両刃
刃の輪かくが半円形になっていますので、パイプなど丸味のあるものでもスムーズに作業できます。
刃の突き出し長さを任意の位置で調整できます。
追加説明
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0353ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top