詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207U-1

品名 : [EA207U用] ブレード

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 BT1200
適合本体 EA207U用替刃 入数 1本
刃幅 7mm 全長 120mm
刃先角度 60°
刃幅7mmのスクレーパー刃は両頭になっているので、通常の2倍使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0353ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top