詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207UC

品名 : 120mm スクレーパー(超硬)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 SC5500
刃幅 3.2mm 全長 120mm
付属刃 EA207UC-1(1本) 用途 細かい部分の面取りに。
刃部はハンドルの中に収納できます。
陽極酸化処理された12㎜幅の六角アルミハンドルに、D55の超硬スクレーパー刃付。
追加説明
カタログ価格

4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0353ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top