品番 : EA207UC-1
品名 : (EA207UC) 超硬スクレーパ替刃
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | BD5510 |
|---|---|---|---|
| 適合本体 | EA207UC、EA207UD用 | 入数 | 1本 |
| 仕様 | 焼入鋼用替刃 | 刃幅 | 3.2mm |
| 全長 | 50mm | 刃先角度 | 60° |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0353ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA207UC : 120mm スクレーパー(超硬) |
