詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207VW-2

品名 : 面取りセット

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 RD2002
セット内容 ・ハンドル
・ドリルチャック
・外面取りカッター
・溝用スクレーパー
・3.2mmカウンターシンク
・10.4mmカウンターシンク
・内ねじ用スクレーパー
・小パイプリーマー(EA207R-10)
・小パイプリーマー(EA207R-20)
総重量 180g
ケースサイズ 200(W)×70(D)×30(H)mm
小パイプリーマーはハンドル内に入っています。
追加説明
カタログ価格

9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0354ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top