品番 : EA207R-20
品名 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | BS2010 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鋳物・真鍮・プラスチック用 | 軸径 | 3.2mm |
| 入数 | 10本 | 材質 | ハイス鋼(HRC62~64) |
| 両刃 | |||
| 左右回り | |||
| ロックウェルC64の硬度を持った材質を使用しておりますので、耐久性、切味は抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA207RD : 120mm スクレーパーセット(2.6mm 3.2mm軸) |
| 本体 | EA207R-2 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸) |
| 本体 | EA207RB-2 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸) |
