詳細表示

このページのURL:

品番 : EA207R-2

品名 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NG1003
能力 φ4mm以上 全長 140mm
ハンドル長 120mm 重量 41g
用途 一般的なバリ取りに。 付属替刃 EA207R-10・-20・-40(各1本)
φ3.2軸替刃が使用できます。
後部キャップはブレード収納可能
ブレードの交換が楽にできます。
ゴムとプラスチック製ハンドルで、軽量・強靭です。
ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。
基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。
後のキャップは作業中にはずれないようになっています。
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/07/29 21:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0012ページ 0354ページ
バリエーション一覧
EA207R-2 140mm スクレーパー(3.2mm軸)
EA207RB-2 140mm スクレーパー(3.2mm軸)
ウェブカタログ画像
  • 付属替刃

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top