品番 : EA207RB-2
品名 : 140mm スクレーパー(3.2mm軸)
カタログ訂正
24/11/07 能力:(誤)φ3mm以上(正)φ4mm以上 (No.56/57 9013)
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | NG1005 |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ4mm以上 | 全長 | 140mm |
| ハンドル長 | 120mm | 重量 | 47g |
| 用途 | 一般的なバリ取りに。 | 付属替刃 | EA207R-10・-20・-40・-50・旧-60(各1本) |
| φ3.2軸替刃が使用できます。 | |||
| ブレードの交換が楽にできます。 | |||
| ゴムとプラスチック製ハンドルで、軽量・強靭です。 | |||
| ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。 基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。 |
|||
| 後のキャップは作業中にはずれないようになっています。 キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/23 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0012ページ 0354ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA207R-2 140mm スクレーパー(3.2mm軸) |
| EA207RB-2 140mm スクレーパー(3.2mm軸) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA207R-10 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鉄・アルミ用/10本) |
| 部品 | EA207R-20 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(鋳物・真鍮用/10本) |
| 部品 | EA207R-40 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(万能型/10本) |
| 部品 | EA207R-50 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(精密部品用/10本) |

