品番 : EA207VW-3
品名 : 面取りセット
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | SP1007 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・ホルダー ・ねじ山掃除用ブレード ・小径用ブレード ・バリ取りブレード ・Oリング溝バリ取りブレード ・1~16mmカウンターシンク ・4~18mmパイプ外面用カウンターシンク ・φ3.2mm軸スクレーパー刃(EA207R-70・-80) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,520 円(税抜)/ 9,372 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0354ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA207R-70 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
| セット商品 | EA207R-80 : 3.2mm軸 スクレーパー替刃(10本) |
