品番 : EA207X-2
品名 : 呼40A-75A 塩ビ管リーマー
滑りにくいビニール製グリップで安全性を向上させています
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 64962 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ハイグレード鋼 | 適合塩ビパイプ径 | 外径:48~89mm(呼び:40A~75A) |
| サイズ(mm) | φ106×60(H) | 重量(g) | 150 |
| 内面、外面面取用 | |||
| 塩ビパイプ用 | |||
| 適合塩ビパイプ径は呼びA寸法です。 | |||
| 滑り止めのビニールグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/16 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA207X-1 呼16A-40A 塩ビ管リーマー |
| EA207X-2 呼40A-75A 塩ビ管リーマー |
| EA207X-3 呼100A 塩ビ管リーマー |
ウェブカタログ画像
拡大
