品番 : EA208A-13
品名 : 1・3/8" エキスパンダーヘッド
軟銅、アルミ、真鍮、軟鋼、ステンレス鋼管等の拡管作業に
仕様
| 適合銅管外径 | 1 3/8” | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| EA208A、EA208AB用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/08 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0014ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA208A : 3/8"-1" エキスパンダーセット |
| 本体 | EA208AB : エキスパンダーボディー |
