品番 : EA208S
品名 : 3/8"-1" エキスパンダーセット
2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。
仕様
| エキスパンダーヘッド | 3/8”(9.53mm)・1/2”(12.7mm)・5/8”(15.88mm)・3/4”(19.05mm)・1”(25.4mm) | 全長 | 380mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:クロムモリブデン鋼 ケース:スチール |
ケースサイズ | 410×160×55(H)mm |
| エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。 | |||
| なまし銅管用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 13:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0014ページ | ||||
代替品
![]() |
|

