詳細表示

このページのURL:

品番 : EA213M

品名 : [3/16"x1/4"・1/2"x9/16"] 4サイズバルブキーレンチ

仕様

全長 175mm スクエアサイズ 3/16”×1/4”
六角サイズ 1/2”×9/16” 送り角 5度(ギア数72刃)
材質 スチール 重量 105g
追加説明
カタログ価格

995 円(税抜)/ 1,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 239

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0017ページ

代替品

EA213D
  • 品番

    EA213D

  • コメント

    サイズをご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • L:175  A:19.8  B:26.3  TA:7.7\nTB:9.4  C1:12.6  C2:15.2(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top