品番 : EA215AM-21
品名 : 3/16" マイクロチューブベンダー
仕様
ハンドルのないコンパクト形状で狭い箇所での曲げ加工が可能です。 | |||
差込角 | 1/4” | ||
---|---|---|---|
ラチェットハンドルを使用して下さい。 | |||
銅管外径 | 3/16” | サイズ | φ28mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 04:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0016ページ 0323ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA215AM-21 3/16" マイクロチューブベンダー |
EA215AM-22 1/4" マイクロチューブベンダー |