詳細表示

このページのURL:

品番 : EA215M-6

品名 : 6mm レバー式ベンダー

仕様

用途 給湯配管用 銅管外径 6mm
最大曲げ角 180° 曲げ半径 14mm
全長 220mm 25mm
材質 アルミ 重量 600g
なまし銅管用
エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/07 17:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0015ページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA215M-6 6mm レバー式ベンダー
EA215M-8 8mm レバー式ベンダー
EA215M-10 10mm レバー式ベンダー
EA215M-12 12mm レバー式ベンダー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用方法
  • 全長:220mm  B:60mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top