品番 : EA215MB-4
品名 : 1/2″チューブベンダー
肉厚1mmまでのステンレスの管を曲げることができます
仕様
材質 | 鋳鉄製 | 最大曲げ角 | 180° |
---|---|---|---|
銅管外径 | 1/2” | 全長(mm) | 467 |
バイスに取り付けて作業ができます。 | |||
鋳鉄製ボディにより長寿命を実現。 | |||
適切な曲げを実現するアルミニウム製フォーマー。 | |||
ガラス強化ポリアミド製シュー。 | |||
操作しやすいラバーグリップ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 13:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0015ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA215MB-4 1/2″チューブベンダー |
EA215MB-6 3/4″チューブベンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)