品番 : EA218
品名 : 5本組 スプリングベンダー(スチール製)
銅、真鍮、アルミ、スチール、ステンレスなどの金属製品の曲げに
仕様
| 適合銅管 | 1/4”・ 3/8”・1/2”・5/8”・3/4” | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
|---|---|---|---|
| セット重量 | 1.04kg | ||
| 銅管の外側に入れて曲げます。 | |||
| ●スプリングベンダーを銅管から抜く時は右に回しながら(時計回り)抜くとスムーズに抜けます。 | |||
| ●冷媒に用いる配管では、外径の4倍以上の曲げ半径が推奨されています。曲げの内側にシワが現れる場合、曲げ半径が過小か、管肉厚が薄く適正ではないので使用しないで下さい。 | |||
| ●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。 ●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 379 (2026/11/08 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA218-2 : 1/4" スプリングベンダー |
| オプション | EA218-3 : 3/8" スプリングベンダー |
| オプション | EA218-4 : 1/2" スプリングベンダー |
| オプション | EA218-5 : 5/8" スプリングベンダー |
