品番 : EA218-3
品名 : 3/8" スプリングベンダー
銅、真鍮、アルミ、スチール、ステンレスなどの金属製品の曲げに
仕様
| 適合銅管 | 3/8” | 全長 | 255mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | ||
| なまし銅管用 | |||
| 銅管の外側に入れて曲げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/08 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA218-2 1/4" スプリングベンダー |
| EA218-3 3/8" スプリングベンダー |
| EA218-4 1/2" スプリングベンダー |
| EA218-5 5/8" スプリングベンダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA218 : 5本組 スプリングベンダー(スチール製) |
