詳細表示

このページのURL:

品番 : EA240

品名 : 1/2" チューブフラッター

ステンレスフレキシブルチューブのツバ出しに

仕様

適合管サイズ 呼び13(1/2”) 重量 約1kg
呼び13(外径16mm)ステンレスフレキシブルチューブのツバ出し加工に。
※必ず先にナットを差し込んでから加工して下さい。
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0189ページ 1074ページ

代替品

EA240B
  • 品番

    EA240B

  • コメント

    変更点:適合サイズ、メーカー、価格等

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top