品番 : EA240RE-11A
品名 : [EA200RX-1A,EA240RE用] 替バッテリー
仕様
メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 424964 |
---|---|---|---|
仕様 | 替バッテリー | 適合品番 | EA200RX-1、240RE |
サイズ(W×D×H)mm | 53×60×85 | 使用電圧 | 10.8V |
容量 | 2000mAh | 充放電回数 | 500回 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0014ページ 0191ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA200RX-1 : DC10.8V 1/4"-1/2" フレアーリングツール(充電式) |
本体 | EA240RE : 1/2 |
本体 | EA200RX-1A : DC10.8V 1/4"-1/2" フレアーリングツール(充電式) |
本体 | EA240RE-1 : 1/2 |
拡大