品番 : EA240RE-21
品名 : [EA200RX-1A,EA240RE-1用] 充電器(AC100V)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 424961 |
|---|---|---|---|
| 入力電源 | AC100V(50/60Hz)・60VA | 充電方式 | 定電流定電圧方式 |
| 充電電圧 | DC10.8V | 充電電流 | 2000mA |
| 充電可能温度範囲 | 10~40℃ | 保護回路 | 過充電保護(4.25V/cell) 過電流保護(7A fuse) |
| サイズ | 146×109×61(H)mm | 重量 | 335g |
| EA200RX-1A、EA240RE-1用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/08 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0013ページ 0189ページ 1074ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA200RX-1A : DC10.8V 1/4"-1/2" フレアーリングツール(充電式) |
| 本体 | EA200RX-200 : 3/16"-3/4" フレアリングツール |
| 本体 | EA240RE-1 : 1/2 |
ウェブカタログ画像
拡大

