詳細表示

このページのURL:

品番 : EA276G-1

品名 : クイックロックハンドル(旧EA276G・GEガイド用)

一度セットすると、あとはワンタッチでガイドの位置決めができます

仕様

適応曲げパイプ φ30mm以下 サイズ 180×60×105(H)mm
ハンドル長さ 200mm 材質 鉄鋳物
重量 2.7kg
旧EA276G、旧EA276GE用
同一サイズを多く曲げる時に有効です。
追加説明
カタログ価格

120,500 円(税抜)/ 132,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0016ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top