品番 : EA276G-13B
品名 : 1・3/8" ベンダーシュー・4倍D(EA276G,GE,GE-10)
仕様
| 材質 | アルミ鋳物 | 最大曲げ角 | 180° |
|---|---|---|---|
| 銅管サイズ | 1・3/8” | 曲げ半径 | 140mm |
| 重量 | 3.7kg | ||
| ベンダーシュー(4D) | |||
| フォーマリング付 | |||
| EA276G、GE、旧EA276GE-10共用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/09 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0016ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB276GE-13 : 1・3/8" フォーマーリング |
| 本体 | EA276GA : 1/2"-1・3/4" 直管ベンダー(手動式・三脚付) |
