品番 : EA300-14C
品名 : 9mm 溶接ホース用ステム
仕様
溶接ホース用ステム | |||
材質 | 真鍮 | 全長 | 約40mm |
---|---|---|---|
タケノコ長 | 約28mm | タケノコ径 | 9mm |
ネジが切られていませんので、EA300-13A、EA300-13Bと併用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/22 06:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0073ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA300-14A 5mm 溶接ホース用ステム |
EA300-14B 8mm 溶接ホース用ステム |
EA300-14C 9mm 溶接ホース用ステム |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA300-13A : M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(右ねじ) |
オプション | EA300-13B : M16x1.5 溶接ホース用袋ナット(左ねじ) |