品番 : EA300-15B
品名 : M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)
仕様
| 用途 | 可燃性ガス | ネジサイズ | M16×P1.5(左ネジ) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮(メッキ仕上) | 全長 | 58mm |
| 重量 | 160g | ||
| 六角ナットに刻みがあります。 | |||
| M16サイズの流量調整バルブです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-15A M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(酸素用/右ねじ |
| EA300-15B M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ) |
