品番 : EA300-2
品名 : 350mm 2火口バーナー(アセチレン・酸素)
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調節できます
仕様
| 全長 | 350mm | 溶接火口 | #140(EA300BD-4)×2個付属 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 390g | 対象ガス | アセチレン・酸素用 |
| 火口のネジ径 | M6×1.0 | ||
| 先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 | |||
| ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。 | |||
| 別売火口EA300BD-1~-7が使用可能です。 | |||
| 火口は#50、70、100、140、200、225、250の7種類の使用可能 | |||
| 熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 |
|||
| 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(L)を表しており、その数値が火口に打刻されています。 | |||
| ※重要※ 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。 労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則) 1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの 2.ガス熔接技能講習を終了したもの 3.その他労働大臣が定めるもの |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
