品番 : EA300-42
品名 : 3.6L アセチレン用空ボンベ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適合品番 | EA300C、300T、330A | 容量 | 3.6L |
---|---|---|---|
※ガスは充填されていません | |||
重量 | 3.6kg | サイズ | φ191.4×290mm |
充填圧力 | 1.5MPa | 検査圧力 | 4.9MPa |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,700 円(税抜)/ 65,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 12:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA300C : 溶接溶断セット(アセチレン・酸素) |
セット商品 | EA330A : アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用) |
本体 | EA300T : ミニ溶接器(アセチレン・酸素) |
本体 | EA330A : アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用) |
拡大