品番 : EA300T
品名 : ミニ溶接器(アセチレン・酸素)
仕様
<セット内容> | 11点セット 酸素ボンベ(2L)×1 アセチレンボンベ(3.6L)×1 アセチレン調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)×1 酸素調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)×1 吹管×1 逆火防止器×1 ホース3m(逆止弁付)×1 ショート溶接火口:#100、#200、#315×各1 スタンド×1 |
スタンドサイズ | 360×400×900(H)mm |
---|---|---|---|
総重量 | 20kg | ||
キャスター付の為運搬が楽です。 ※ガスは充填されておりません。 |
|||
●ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
167,100 円(税抜)/ 183,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0071ページ |