品番 : EA300BD-8
品名 : #315/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
仕様
| 対象ガス | アセチレンガス | 呼び | #315 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 1.5mm | 全長 | 28mm |
| 用途 | EA300-2、-4、-4B用 | 材質 | 真鍮 |
| ねじサイズ | M6×1.0 | 六角対辺 | 8mm |
| アセチレンガス用火口です。他のガスで使用をしないでください。 | |||
| 火足も短く、扱いやすい火口でハンドトーチから自動ロウ付け装置まで幅広く使用されている火口です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/07 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA300T : ミニ溶接器(アセチレン・酸素) |
| 本体 | EA300-4 : 295mm ショートサイズ溶接器 |
| 本体 | EA300-4B : 300mm ショートサイズ溶接器(カプラープラグ付) |
| 本体 | EA300T-1 : ミニ溶接器(アセチレン・酸素) |
