品番 : EA300-4
品名 : 295mm ショートサイズ溶接器
狭い場所での作業に最適です
仕様
| 全長 | 295mm(タケノコ、火口を除いた全長は255mm) | 仕様 | タケノコ |
|---|---|---|---|
| 対象ガス | 酸素・アセチレン用 | 溶接火口 | #100(EA300BD-3) #200(EA300BD-5) #315(EA300BD-8) 各1ヶ付属 |
| ホース接続方法 | タケノコ式 タケノコを外すとオネジになっています。(M16×P1.5) |
タケノコ径(根本部分) | 酸素側9.6mm(内径φ8の酸素用ホースでご使用いただけます。) ガス側10.8mm(内径φ9のアセチレン用ホースでご使用いただけます。) |
| 火口ネジ径 | 6mm×1 | 重量 | 390g |
| 狭い場所での作業に最適です。 | |||
| 熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 |
|||
| 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(L)を表しており、その数値が火口に打刻されています。 | |||
| ※重要※ 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。 労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則) 1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの 2.ガス熔接技能講習を終了したもの 3.その他労働大臣が定めるもの |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/26 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-4 295mm ショートサイズ溶接器 |
| EA300-4B 300mm ショートサイズ溶接器(カプラープラグ付) |
