詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BD-10

品名 : #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)

仕様

対象ガス アセチレンガス 呼び #450
穴径 1.7mm 全長 28mm
ねじサイズ M6×1.0 六角対辺 8mm
材質 真鍮
アセチレンガス用火口です。他のガスで使用をしないでください。
火足も短く、扱いやすい火口でハンドトーチから自動ロウ付け装置まで幅広く使用されている火口です。
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 09:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0069ページ
バリエーション一覧
EA300BD-1 # 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-2 # 70/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-3 #100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-4 #140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-5 #200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-6 #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-7 #250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-8 #315/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-9 #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-10 #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
EA300BD-11 #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top