品番 : EA300-5E
品名 : 乾式安全器(逆火防止器/酸素用)
仕様
| 対象ガス | 酸素 | 使用圧力 | 0.99MPa |
|---|---|---|---|
| 接続口径 | M16×1.5(右ねじ) | 重量 | 250g |
| 乾式安全器は下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する装置です。 | |||
| 異常時は復帰ボタンが自動的に飛び出します。 | |||
| 労働省・産業安全研究所技術指針適合品(依協第856号) | |||
| ※重要※ 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。 労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則) 1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの 2.ガス熔接技能講習を終了したもの 3.その他労働大臣が定めるもの |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-5D 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用) |
| EA300-5E 乾式安全器(逆火防止器/酸素用) |
ウェブカタログ画像
拡大
