品番 : EA300-5G
品名 : カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用)
仕様
| 用途 | 可燃性ガス用 | 使用圧力 | 0.1MPa以下 |
|---|---|---|---|
| 入口接続 | プラグ | 出口接続 | M16×1.5(左メネジ) |
| 全長 | 58mm | 重量 | 44g |
| 流量 | 1.0m3/h(標準状態) 入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時 |
||
| 超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型 | |||
| 圧力低下の少ない外壁阻止構造 | |||
| ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。 | |||
| 逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。 | |||
| Qジョイント仕様 | |||
| ミニカプラと互換性があります。 | |||
| 酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/29 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300-5G カプラー型ミニ安全器(可燃性ガス用) |
| EA300-5S カプラー型ミニ安全器(酸素用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300-5 : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用) |
| 本体 | EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用 |
