品番 : EA300AA-20
品名 : (8+9mm)x20m ツインホース(溶接用)
仕様
| 内径 | 酸素用:8mm アセチレンガス用:9mm |
外径 | 酸素用:14.4mm アセチレンガス用:15.9mm |
|---|---|---|---|
| ホース長 | 20m | 最高使用圧力 | 青(酸素用):2.0MPa 赤(アセチレンガス用):0.15MPa |
| 補強層 | 酸素用、アセチレンガス用とも:2S | 使用温度 | -25~60℃ |
| 重量 | 360g/m | ||
| 酸素、アセチレン用ツインホース | |||
| 取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 | |||
| 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。 | |||
| ご使用の際はホースを分離して金具を取り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/27 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0071ページ 1404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA300A-10 (8.0+8.0mm)x10m ツインホース(溶接用) |
| EA300A-20 (8.0+8.0mm)x20m ツインホース(溶接用) |
| EA300AA-10 (8+9mm)x10m ツインホース(溶接用) |
| EA300AA-20 (8+9mm)x20m ツインホース(溶接用) |
| EA300AA-30 (8+9mm)x30m ツインホース(溶接用) |
ウェブカタログ画像
拡大
