品番 : EA300BA-1
品名 : 5mm 酸素用プラグ(Qジョイント)
仕様
| 適合ガス | 酸素 | 使用圧力 | 最高圧力1MPa以下 |
|---|---|---|---|
| 破壊圧力 | 3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。) | 材質 | 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス |
| 使用温度 | -10℃~+60℃ | 用途 | マイルドホース用 |
| 適合ホース径 | 5mm | ホース側 | タケノコ(必ずホースバンドで固定してください。) |
| 適合カプラ | EA300BA-2、BB-4 | ||
| ミニカプラと互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300BA-2 : 5mm 酸素用カプラー(Qジョイント) |
| 関連商品 | EA300BB-4 : [サイズ共用] 酸素用カプラ(調整器側) |
