品番 : EA300BB-4
品名 : [サイズ共用] 酸素用カプラ(調整器側)
仕様
| 適合ガス | 酸素 | 使用圧力 | 最高圧力1MPa以下 |
|---|---|---|---|
| 破壊圧力 | 3MPa(本体全体が破壊する圧力値です。) | 材質 | 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス |
| 使用温度 | -10℃~+60℃ | 用途 | M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用 |
| 適合ホース径 | 8mm、5mm | 適合カプラ | EA300BA-1、BB-1 |
| 重量 | 79g | 接続ネジ | M16×P1.5(右メネジ 酸素調整器の接続口にねじ込みます。) |
| ミニカプラと互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA300BA-1 : 5mm 酸素用プラグ(Qジョイント) |
| 関連商品 | EA300BB-1 : 8mm 酸素用プラグ(Qジョイント) |
