詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BC-12

品名 : M16x1.5(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)

仕様

適合ガス 酸素 使用圧力 1MPa以下
破壊圧力 3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値です。) 材質 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス
使用温度 -10℃~+60℃ 用途 M16×1.5 (右)酸素・ゲージ用
適合カプラ EA300BC-1
アポロコックと互換性があります。
追加説明
カタログ価格

3,270 (税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/12 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0070ページ
バリエーション一覧
EA300BC-2 5mm 酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック)
EA300BC-12 M16x1.5(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top