品番 : EA300BC-21
品名 : 5mm 溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)
仕様
| セット内容 | 酸素用プラグ(5mm) 酸素用ソケット(5mm) 酸素用プラグ(ホース側) 酸素用ソケット(器具側) |
適合ガス | 酸素 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1MPa以下 | 破壊圧力 | 3MPa |
| 材質 | 本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ) パッキン:ニトリルゴム スプリング:ステンレス |
適合ホース径 | 5mm |
| 使用温度 | -10℃~+60℃ | ||
| チヨコック仕様 | |||
| アポロコックと互換性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0070ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA300BC-1 : 5mm 酸素用プラグ/タケノコ(チヨコック) |
| セット商品 | EA300BC-2 : 5mm 酸素用ソケット/タケノコ(チヨコック) |
| セット商品 | EA300BC-11 : M16x1.5(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) |
| セット商品 | EA300BC-12 : M16x1.5(右)酸素用ソケット/メスネジ(チヨコック) |
ウェブカタログ画像
拡大
