詳細表示

このページのURL:

品番 : EA300BL-3

品名 : #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)

仕様

呼び #3 切断厚 30mm
適用ガス アセチレン 全長 72mm
ねじサイズ W13.5×24 材質 真鍮+銅
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0069ページ
バリエーション一覧
EA300BL-1 #1/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
EA300BL-2 #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
EA300BL-3 #3/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(アセチレン用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top