品番 : EA301KA-11
品名 : 0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/ヨコ型)
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | FS-850C |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲 | 0~7MPa | 接続径 | 1/4”フレアオス(ムシ付)×1/4”フレアメス(ムシ押付) |
| ゲージ径 | φ75mm | 取付ねじ | 1/4”フレア・メス |
| 用途 | 圧力チェック | 様式 | 置針式 |
| 重量 | 530g | ||
| シールキャップ付 | |||
| 機器側が六角ナット締めなので、作業性抜群です。 | |||
| シール部分がメタルタッチなので、ガス漏れの心配がありません。 | |||
| ※置針は手動操作です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA301KA-11 0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/ヨコ型) |
| EA301KA-12 0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/タテ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
