品番 : EA302HC-10B
品名 : マグマガス(EA302HC-1,-2,-6用/1本)
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | Magma-CS |
---|---|---|---|
用途 | ロウ付トーチ用替えボンベ | 適用トーチ | EA302HC-1、HC-2、HC-6 |
成分 | プロピレン・プロパン混合ガス | サイズ | φ73×270㎜ |
内容量 | 454g | 重量 | 880g |
逆さ使用は不可です。 | |||
入数は1本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/30 15:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0075ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA302HC-1 : 2200℃ 自動着火トーチ(マグマガス用) |
本体 | EA302HC-2 : 2200℃ ホース付自動着火トーチ(マグマガス用) |