品番 : EA303FA-11
品名 : 1300℃ 自動着火パワートーチ(集中炎)
仕様
メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-710 |
---|---|---|---|
商品名 | パワートーチ | ||
自動着火式 | |||
火口サイズ | 22mm | 火炎温度 | 1300℃ |
使用ガス | EA303FA-20 | ガス成分 | 液化ブタン、液化プロパン |
火炎形状 | ピンポイントで有効な加熱の集中炎 | ガス消費量 | 約154g/h(標準付属ボンベ使用時) |
燃焼時間 | 約1時間30分(標準付属ボンベ使用時) | 熱量 | 約2.1kW(1820kcal/h)(標準付属ボンベ使用時) |
総重量 | 590g (火口のみ:250g) | ||
火口先端には点火を助ける碍子付。 | |||
優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途にご使用頂けます。 | |||
点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間 | |||
逆さ使用が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/29 04:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0075ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA303FA-11 1300℃ 自動着火パワートーチ(集中炎) |
EA303FA-12 1300℃ 自動着火パワートーチ(棒状炎) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA303FA-20 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本) |
本体 | EA303FA-20 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本) |