品番 : EA303HF-10
品名 : 130g パワーガス(ミニトーチ用)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-550 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワーガスRG | 内容量 | 130g |
| 成分 | 液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン | サイズ | φ52×175㎜ |
| 重量 | 195g | ||
| 高純度のプロパンガスを配合。高カロリーの強力な炎が得られます。 | |||
| 〈使用方法〉 ガス充てん口に容器(ボンベ)のステム(先端部)をまっすぐに差し込み、ガスを充てんします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/16 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA303HF-11 : [自動点火式] ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用) |
