品番 : EA303HF-11
品名 : [自動点火式] ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | RZ-511CR |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スポットフレーム プロ | ガス消費量 | 0.28g/分 |
| 充填ガス | 約7g | 発熱量 | 0.23kW (200kcal/h) |
| 火炎温度 | 800℃~1300℃ | 点火方式 | 圧電着火方式 |
| 連続使用時間 | 3分 | サイズ | 90(W)×70(D)×146(H)㎜ |
| 火口経 | φ12mm | 重量 | 188g(本体のみ) |
| 置き型タイプの小型トーチ | |||
| 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に適しています。 | |||
| シャープな炎で、ピンポイントで有効な加熱が得意な極細集中炎 | |||
| 点火ボタンを押して点火、離して消火。 ライター感覚のワンタッチ操作。 | |||
| 作業に合わせて、空気調整レバーで炎温度を800℃~1,300℃まで無段階に調整可能。 | |||
| 火力調整つまみ、ホールドつまみなど多彩な機能付 | |||
| ライターガス(EA303HF-10)、カセットガス(EA303FA-20)どちらからも充てんができ経済的。 スタビライザーを取り外して充てんします。 |
|||
| ※ガスが入っている状態で納品されます。 最初に入っているガスがなくなると、お客様の方でガスをご用意頂き、充填して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/26 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0688ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA303FA-20 : 220g パワーガス(EA303FA-11~16用/3本) |
| 部品 | EA303HF-10 : 130g パワーガス(ミニトーチ用) |
