品番 : EA303JA-6
品名 : カセットボンベ用バーナー(トリガー式)
仕様
メーカー | 東邦金属工業 | 型番 | TFB-2 |
---|---|---|---|
火炎温度 | 1,100~1,200℃ | 火口サイズ | 約21mm |
使用ガス | プロパン、ブタン混合ガス | 燃焼時間 | 100分(標準付属ボンベ使用時) |
火力 | 1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時) | 重量(g) | 170 |
材質 | SUS304 66ナイロン | 使用時サイズ(W×D×H)mm | 190×70×250〈ボンベ込み) |
収納時サイズ(W×D×H)mm | 190×40×70 | 使用ボンベ | EA913BC-210、-220 |
ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。 | |||
逆さでも使用可能 | |||
脱着が容易なワンタッチホルダー採用 | |||
点火が楽なレバー(トリガー)方式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/24 07:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0073ページ 2509ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA913BC-210 : 250g LPガス(3本) |
オプション | EA913BC-220 : 250g LPガス(イソブタン配合/3本) |