品番 : EA913BC-210
品名 : 250g LPガス(3本)
仕様
| メーカー | 東邦金属工業 | 商品名 | シャトル |
|---|---|---|---|
| 使用ガス | LPG(液化ブタン) | 内容量 | 250g |
| サイズ | 1本当り:φ70×200mm 3本入り:210(W)×70(D)×200(H)mm |
入数 | 3本 |
| 使用期限 | 約7年 | ||
| スタンダードなカセットボンベ | |||
| 発電機にも使えます。 | |||
| ツインフレームバーナー(EA303JA-6A)使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/07 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0866ページ 2077ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA913CD-11B : 330×275x100mm カセットコンロ |
| 本体 | EA913CD-12B : 335x270x107mm カセットコンロ(省エネタイプ) |
| オプション | EA303JA-6A : カセットボンベ用バーナー(トリガー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:3本

