詳細表示

このページのURL:

品番 : EA303JA-6A

品名 : カセットボンベ用バーナー(トリガー式)

仕様

メーカー 東邦金属工業 型番 TFB-3
火炎温度 1,100~1,200℃ 燃焼時間 100分(標準付属ボンベ使用時)
火力 1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時) 使用ガス プロパン、ブタン混合ガス
※ガスボンベは別売です。
火口サイズ 約21mm 重量 170g
ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能
点火してすぐに逆さ使用が可能
脱着が容易なワンタッチホルダー採用
点火が楽なレバー(トリガー)方式
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/23 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top