品番 : EA913CD-11B
品名 : 330×275x100mm カセットコンロ
仕様
| メーカー | 東邦金属工業 | 型番 | V-33 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 330(W)×275(D)×100(H)mm | 火力 | 3.3kW(2800kcal) |
| 点火方式 | 圧電点火式 | 安全装置 | 圧力感知安全装置離脱型 |
| ガス消費量 | 約236g/h | 材質 | ブリキ |
| 重量 | 1.4kg | ||
| 耐久性重視の頑丈なボディ | |||
| 火力安定装置(ヒートパネル)搭載 | |||
| 丈夫で軽くサビにくいアルミ合金製汁受皿付き | |||
| ボンベの脱着が簡単マグネット式を採用 | |||
| ※適用カセットガスは下記商品を使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/17 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2077ページ 2448ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA913BC-210 : 250g LPガス(3本) |
| オプション | EA913BC-220 : 250g LPガス(イソブタン配合/3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
