品番 : EA303YF-11
品名 : 250g レギュラーガス(3本)
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | GT-7001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レギュラーガス | 内容量 | 250g(1本あたり) |
| ガス成分 | 液化ブタン | 容器サイズ | φ68×198mm |
| 重量 | 350g(1本あたり) | 入数 | 3本 |
| カセットガス式 レギュラーガス3本パック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2448ページ 2508ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA303YF-2A : 1300℃ バーナー(カセットガス式/ロングノズル) |
| 本体 | EA303YF-3A : 1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式) |
